曜日別特売

エバライトソフト 胸付前掛 C

エバライトソフト 胸付前掛 C - 弘進ゴムエバライトソフト 胸付前掛 C - 弘進ゴム

日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)

用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛材質E.V.Aフィルム仕様共紐厚さ(mm)0.2タイプスタンダード(アイレット4つ)加工高周波ウエルダー胴幅(cm)85裾幅(cm)90胸幅(cm)21内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35167765-M
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35167774-L
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35167783-ブルーM
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35167799-ブルーL
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
35167808-ピンクM
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
35167817-ピンクL
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
35167826-ミントM
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35167835-ミントL
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
35167844-イエローM
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
35167853-イエローL
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする