弘進ゴム
ロン耐油 胸無前掛
(1件のレビュー)
日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1m×2本)
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別
前掛
機能
抗菌、耐油
材質
ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合
厚さ(mm)
0.47
タイプ
ワイド
加工
高周波ウエルダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35168027
-
白
M
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
35168036
-
白
L
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
35168045
-
白
LL
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
35168054
-
黒
M
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
35168063
-
黒
L
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
35168079
-
黒
LL
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください