弘進ゴム
合成ゴム前掛 NBR-90
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
色
白
種別
前掛
機能
軽量、抗菌、耐油、共紐
材質
表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.25
タイプ
スタンダード(アイレット4つ)
加工
縫製
耐熱温度(℃)
130(JIS K 6404)
胴幅(cm)
90
裾幅(cm)
90
耐寒温度(℃)
-25(JIS K 6404)
胸幅(cm)
21
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35168088
NBR-90
M
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
35168097
NBR-90
L
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください