曜日別特売

ファントム F-260

ファントム F-260 - 弘進ゴムファントム F-260 - 弘進ゴム

一般作業用。着脱しやすいベルトタイプ。鋼製先芯入。4E。耐油底。吸汗裏布、中敷仕様。

用途一般作業用。現場作業用機能耐油底、反射マーク付(腫部)、吸汗性裏布・中敷甲被タイプベルトタイプブラック材質(先芯)鋼製足幅4E形状ハイカット靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35169339F-26024.5
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169348F-26025
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169357F-26025.5
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169366F-26026
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169375F-26026.5
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169384F-26027
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169393F-26028
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
35169409F-26029
5,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする