アーテック[学校教材・教育玩具]
和紙シェード 素材のみ
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容
和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1
材質
紙、ゴム、PVC等
寸法(mm)
和紙:280×470、片面ダンボール:50×600
質量(g)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35148567
1237
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください