妖怪かるた

妖怪かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]妖怪かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しい妖怪が満載の愉快なかるた
40種類の妖怪が登場する楽しいかるたです。各種妖怪の説明も書かれています。遊び方はかるた、いろあわせ、じゃんけんゲームの3種類があります。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×44、読み札×44、予備×6(取り札・読み札各3)、説明カード×2

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容取り札44枚、読み札44枚、予備6枚材質寸法(mm)カード:56×86、箱:約117×88×22質量(g)140適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351486033379
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする