変ないきものかるた

変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]変ないきものかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

変で愉快な生き物がいっぱい!変な生き物の解説付

セット内容取り札44枚、読み札44枚、予備8枚材質寸法(mm)カード:56×86、箱:約117×88×22質量(g)140適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351486463568
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-22
用途: 子供との遊びの時間
サービス業

変な生き物。知らない生き物もいっぱいで子供達キャッキャしていました。イラストも可愛いです。

対象商品 : 35148646
2020-01-11
用途: 子供用
その他業種

毎年お正月にかるたをやるので、今回は購入した変ないきものかるたをやり、知らないいきものが結構あったので、盛り上がり、楽しめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする