アーテック[学校教材・教育玩具]
ビックボールスキップ
回転させてジャンプ!ビッグボールを飛び越えろ!
材質
PP、PA、PU、PVC
寸法(mm)
足掛けリング:外寸Φ165×18(内径:Φ135)、ゴムひも:550、ボール:Φ120
全長(mm)
約850
質量(g)
88
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35148707
6846
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください