アーテック[学校教材・教育玩具]
わくわくお弁当づくり
(1件のレビュー)
おはしを使って自分だけのかわいいお弁当をつくろう!
セット内容
たべものEVAパーツ×1、シール×1、お弁当シール×1、お箸×1
材質
本体:EVA、シール・お弁当箱:紙、箸:メラミン
寸法(mm)
本体:240×150×7、シール:212×132、お弁当箱
質量(g)
67
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35148759
6855
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください