ワンタッチ花笠(樹脂製)

ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ花笠(樹脂製) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

組立簡単!雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠軽くて丈夫。おはながみも飾れますひも付

材質PP直径(Φmm)405高さ(mm)130質量(g)128ひも長(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351490752233
オープン
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149075
2024-05-26
用途: 仮装
よろず屋 よっちゃんサービス業

思ってた以上にペラペラで、通常使用では使い物になりません
単品で使用するなら2枚重ねて使用しないとふにゃふにゃです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする