アーテック[学校教材・教育玩具]
かんたんねじりはちまき
アルミ芯入りだからきれいに巻ける
色
黄/白
材質
ロープ:PP、PET、中:鉄
全長(mm)
980
直径(Φmm)
10
質量(g)
54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35149136
3397
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください