曜日別特売

本格お祭り太鼓 完成済(バチ付)

本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(バチ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

本格的な木製のたいこ音がいい!

ブラックセット内容太鼓×1・バチ×1寸法(mm)Φ200×高さ(mm)45質量(g)147内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351494433490
オープン
700
770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 保育園の運動会
まちのてらこや保育園教育・研究機関

運動会でエイサーを踊る予定で購入しました。お値段は安価ですが、しっかり音が鳴りますし、大満足です。エイサーを予定している学校関係者、幼稚園・保育園関係者のみなさまにオススメします!

対象商品 : 35149443
2023-10-04
用途: お安い
エルメックツチダ

孫のためにお安いので購入しました。喜んでたたいています。

対象商品 : 35149443
2022-06-03
用途: 子供の遊び
卸売・小売業

安価な方と迷いましたが、どちらにせよ安いのでこちらを購入。音の響きが良いです!開封時ニスの匂いなのか、ケミカル臭が気になりましたが、すぐに消えました。乱暴に扱うと太鼓部分が破れそうなので、丁寧に扱うことを心がけようと思います。

対象商品 : 35149443
2022-06-24
用途: 子供のお遊び
その他業種

自分で太鼓を作るよりかなり響きが良く、子供が喜んでます。
買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする