アーテック[学校教材・教育玩具]
サテンロングハッピ 白(赤襟) ハチマキ付
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ
色
白(赤襟)
セット内容
ハッピ×1・ハチマキ×1
材質
ポリエステル
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35149766
4077
ハッピ:900×570、ハチマキ:1400×45
120
オープン
¥
637
¥
701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35149775
4078
ハッピ:1100×660、ハチマキ:1700×45
162
オープン
¥
773
¥
850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35149757
4076
800×480、ハチマキ:1300×45
92
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった