曜日別特売

衣装ベース C ワンピース

衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児~小学校低学年向け

材質不織布質量(g)38胴回り(cm)76身丈(cm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351501774254黄緑
オープン
237
261(税込)
当日出荷
351501864256
オープン
237
261(税込)
当日出荷
351501954257グレー
オープン
237
261(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする