アーテック[学校教材・教育玩具]
衣装ベース マント・スカート
簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!フリーサイズ 幼児から大人まで使えます
材質
不織布
質量(g)
76
総丈(cm)
58
胴回り(cm)
45~1m
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35150475
4287
黄緑
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150484
4289
紫
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35150493
4290
グレー
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください