アーテック[学校教材・教育玩具]
アートウォールボード(プラ製)
ステンドグラスの作品作りにピッタリです。
鎖付
セット内容
本体(Φ2mm穴・2個付)
材質
PVC
寸法(mm)
本体:200×150
質量(g)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35150518
37939
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください