曜日別特売
モノタロウ

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付 - モノタロウ
(11件のレビュー)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。

用途配線コードの接続に許容電流(A)50本体:黒、ケーブル:赤材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下ケーブル5sq相当内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※用途以外にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35151306-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35151306-22448518SP-546- スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品] 22448518スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE[自動車用品]1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35151306
2024-04-14
用途: キャンピングカーの追加電装機器の保護
システムサポートプロダクツ

50A定格とのことですが、余程環境の良い場所でなければケースが溶けてしまいます。
一般的にバッテリーはエンジンルームにあり、その傍らで使用するケースが多いかと思いますが、その場合はせいぜい半分程度の20~30A位のフューズでの使用をお勧めします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご心配をおかけして申し訳ございません。
使用される周囲の環境などを考慮されたうえでのご使用をよろしくお願いいたします。

対象商品 : 35151306
2022-12-20
用途: 自動車後付け電装品
本田あつし事務所不動産業

良い時代になりました。このような部品が安価で手に入ること感謝しています。レーシングカーの電装品を、一から引き直す際に使用しました

対象商品 : 35151306
2022-09-12
用途: クルマのバッテリ直結配線の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料ポンプ駆動用にバッテリ直結配線を曳いた際に使用。5SQの電線は太くて取りまわし難いですが、周囲温度が高温になるエンジンルーム内では許容電流が25A程度になるので、燃料ポンプ用としてはあまり余裕がありませんでした。
本品は防水ではありませんが、蓋と本体の合わせ目に高めのダムがあり、水がヒューズ側に流れ込みにくくなっています。
金属製ホルダは便利。今まで配線途中で遊んでいた追加ヒューズをしっかり整列させることができました。不要な方は簡単に取り外せます。
改善要望①フタの開方向を左右選択できるように、ホルダを前後どちらにも取り付け可能としてほしい。②端子金具を金具のシェルロック爪で固定するタイプにしてほしい。シェル側の樹脂爪は着脱によりロックが弱くなるおそれがあります。③防水タイプが欲しい。

対象商品 : 35151306
2022-10-17
用途: キャンピングカーのサブバッテリー充電
合同会社オアシスポイント自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーのサブバッテリーと走行充電器の間に設置しました。今までは普通のヒューズでしたが、ちょっとしたことで切れてしまうことも多かったため切り替えてみました。今のところ問題ありません。

対象商品 : 35151306
2025-01-06
用途: ブルーティ、チャージ1のバッテリ-フューズ

今までは、バッテリーケーブル3mをばらして250Aのサーキットブレーカーで入り切りていましたがケーブルが9sqと扱い難く車内までに事があると不安なのでバッテリーターミナル付近で40Aをかまして圧着端子で8sqで今は、作動しています。

対象商品 : 35151306
2021-03-04
用途: オルタ線増強

旧車のオルタB端子からバッテリまでのバイパス線に使用。このホルダーに適合するヒューズリンクが記載されておらず、揃えるまで時間を要した。予め記載があると同時購入が出来る。

5が参考にしています
対象商品 : 35151306
2020-08-11
用途: 自動車の回路新設
株式会社岐陽ビーエス自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか良いと思います もう少しコード長いとなお良い

対象商品 : 35151306
2020-01-26
用途: 旧車の電装引き直し
ヤジマワークス

大容量ヒューズが汎用的に使用できる為、大変ありがたい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする