曜日別特売

コードレスばら釘打機

コードレスばら釘打機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)内容量1台
注意
※電池・充電器別売
※相手木材:SPF材、杉(ツガ、MDF、集成材などの硬い材料の場合、十分に打ち込めないことがあります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35151428NH18DSL(NN)
25,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 工場の組立作業でハンマー打ちの代用で使用
製造業

コンパクトで工場稼働時間8時間使用できるためとても使いやすくて購入して良かったです。他社やホームセンターに見つからなくモノタロウですぐに届きました。要望は打込み速度(強さ?)をツマミで調節できると尚良いです。少し強すぎて母材が変形しないか心配なためです。工場の組立作業でハンマーの代わりとして打込み機を使用しています。すごく便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする