HiKOKI(旧:日立工機)
AC/DCアダプタ
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!!
マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
ACコード/DCコード:2心/3心
適合
コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品
質量(kg)
アダプタ 0.8、ボックス 1.2
使用温度範囲(℃)
0~40
コード長さ(m)
アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2
出力電圧(V)
直流36
消費電力(VA)
1050
寸法(縦×横×高さ)(mm)
アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)
アズワン品番
64-7055-73
入力電源(V)
AC100 50/60Hz
内容量
1台
注意
※ブレーキの効きが悪くなりますので、コードレスディスクグラインダ(G3610DA、G3610DB、G3613DA、G3613DB)にはご使用しないでください。(2018年8月現在)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35151437
ET36A
¥
45,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください