曜日別特売

釘抜機

釘抜機 - HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ

付属品保護メガネ、油さし質量(kg)0.8長さ(m)一般圧エアホース:30以内形式ピストン往復動式寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0)部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上アズワン品番64-7056-37使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35151446NU75A
64,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする