BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX トレイ306
(1件のレビュー)
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。
用途
何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。
色
ブルー
材質
本体:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36293785
LS-T72N
367×315×72
330×245×65
553
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
36293803
LS-T92N
365×315×92
330×245×85
600
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください