BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX 台車L-BOXX
連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。
用途
現場、工場内の移動等に便利。
トラスコ品番
137-8221
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
特性
スタッキング可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36293828
ROLLERN
100
500
630
170
100
4.375
ABS樹脂
ゴム
ポリアミド
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください