ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム)

ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ) ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ) ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ) ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ) ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ) ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。

用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。 トラスコ品番153-0366 セット内容L-BOXX102、2608438026 質量(kg)3 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 外寸(mm)442×357×117 内寸(mm)370×310×50 バックルポリアミド樹脂 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36293846 L-BOXX102S2N
10,500
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする