曜日別特売

反射テープ シール粘着

反射テープ シール粘着 - キャプテン

夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。

用途衣類・傘など品番GFCP131 #12タイプ#12テープ幅(mm)30寸法(cm)3×35内容量1パック
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35155637CP131
380
329
362(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35155637CP13115423487CP131CP131 反射シール キャプテン 15423487反射シールキャプテン1袋(1cm×1m)
379
税込417
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする