曜日別特売

プルーフロンGRトップ(2液型)

プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型) - 日本特殊塗料
(1件のレビュー)

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム

用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分2液型ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤(5:1)をよく攪拌して、6時間(23℃)以内に施工してください。必ず下塗り(プライマー)若しくは中塗りを施工してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35161316グレー1缶(18kg)グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
35161325グレー1缶(6kg)グレー
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161334グリーン1缶(18kg)グリーン
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35161343グリーン1缶(6kg)グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161359遮熱グレー1缶(18kg)遮熱グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161368遮熱グレー1缶(6kg)遮熱グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161377遮熱ライトグレー1缶(18kg)遮熱ライトグレー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161386遮熱ライトグレー1缶(6kg)遮熱ライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161395遮熱ライトグリーン1缶(18kg)遮熱ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161404遮熱ライトグリーン1缶(6kg)遮熱ライトグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161413遮熱ライトブルー1缶(18kg)遮熱ライトブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161429遮熱ライトブルー1缶(6kg)遮熱ライトブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35161438遮熱ホワイト1缶(18kg)遮熱ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35161447遮熱ホワイト1缶(6kg)遮熱ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35161316
2020-05-02
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

塗りやすく乾きも結構早く使いやすい方だと思います
弾力も良い感じです
また使いたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする