日本特殊塗料
プルーフロン ソフトクロス
ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
主成分
ポリエステル繊維
長さ(m)
50
幅(m)
1.02
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35161508
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください