FPC
12.7角エクステンションバー
インパクトレンチ用延長ソケットです。
ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162183
1/2WETB-100
157
100
¥
3,030
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
35162199
1/2WETB-150
224
150
¥
3,770
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
35162208
1/2WETB-200
292
200
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
35162217
1/2WETB-250
351
250
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
35162734
ETB-450
118
75
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください