FPC
19角エクステンションバー
トルクレンチ用延長バーです。
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
寸法D(mm)
35.5
駆動角(sq.)
19.0(3/4")
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162743
ETB-651
200
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
35162759
ETB-6300
300
¥
4,660
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
35162768
ETB-652
400
¥
5,780
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください