FPC
25.4角エクステンションバー
トルクレンチ用延長バーです。
用途
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
寸法D(mm)
49
駆動角(sq.)
25.4(1/1")
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162777
ETB-851
200
¥
9,510
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
35162786
ETB-8300
300
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
35162795
ETB-852
400
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください