FPC
No.5スプラインコンビネーションソケット
大型車用
用途
スプライン差込インパクト用コンビソケットです。
寸法D2(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162935
SWBQ-3517
87
920
52
13
35
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
35162944
SWBQ-3820
87
900
56
13
38
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
35162953
SWBQ-4119
92
1005
59
14
41
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
35162969
SWBQ-4120
92
985
59
14
41
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください