曜日別特売

12.7sqアダプター

12.7sqアダプター - FPC12.7sqアダプター - FPC

インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。

用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")内容量1個
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
駆動角S(mm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
ピン形式
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35162996WSAD-4039.5(3/8")3625664-P14-O1
2,870
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
35163005WSAD-40619.0(3/4")47281424-P24-O2
3,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする