FPC
19.0sqボール付アダプター
インパクトレンチの差込19.0mm角を12.7mm角へ変換。
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
質量(g)
181
全長L(mm)
50
寸法D(mm)
36
ピン形式
6-P1
Oリング
6-O1
駆動角S(mm)
12.7(1/2")
内容量
1個
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35163057
WSAD-604B
¥
3,810
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください