FPC
25.4sqアダプター
インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
内容量
1個
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
駆動角S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35163066
WSAD-806
430
64
48
19.0(3/4")
¥
5,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35163075
WSAD-806-160
850
160
48
19.0(3/4")
¥
8,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
35163084
WSAD-8084
870
81
55
38.1(1,1/2")
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください