FPC
25.4sqボール付アダプター
インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途
インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
430
全長L(mm)
64
寸法D(mm)
48
ピン形式
8-P1
Oリング
8-O1
駆動角S(mm)
19.0(3/4")
内容量
1個
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35163093
WSAD-806B
¥
6,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください