曜日別特売

タイナノチューブ

タイナノチューブ - タイガースポリマー

新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。
食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます

比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
注意
※チューブ推奨使用温度は-20~55℃です。
※上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35163906-1巻(20m)202×4
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
35163924-1巻(20m)204×6
15,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35163958-1巻(20m)206×8
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35163985-1巻(20m)208×11
43,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35163994-1巻(20m)209×12
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35163915-1巻(20m)203×5
12,200
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
35163933-1巻(20m)205×7
18,400
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
35163949-1巻(20m)205×9
43,000
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
35163967-1巻(20m)206×9
34,500
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
35163976-1巻(20m)207×10
38,800
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
35163897-1巻(30m)301×3
5,300
取扱い終了
35164003-1巻(20m)2010×13
44,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする