曜日別特売

ウレタン 丸棒 硬度90°

ウレタン 丸棒  硬度90° - タイガースポリマー
(2件のレビュー)
材質ウレタン内容量1本(1m)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グレード
寸法(Φmm)
長さ(m)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35164764-TR100-9010190°
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
35164773-TR100-9015190°
3,260
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164789-TR100-9020190°
4,730
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
35164798-TR100-9025190°
7,350
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
35164807-TR100-9030190°
10,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
35164816-TR100-9035190°
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35164825-TR100-9040190°
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164834-TR100-9045190°
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164843-TR100-9050190°
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
35164859-TR100-9055190°
29,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35164868-TR100-9060190°
35,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35164877-TR100-9065190°
37,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164886-TR100-9070190°
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
35164895-TR100-9080190°
56,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164904-TR100-9090190°
70,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164913-TR100-90100190°
87,500
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35164929-TR100-90120190°
88,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35164773
2024-03-27
用途: 工場作業者からの依頼
未来工業株式会社製造業

このサイズがあまり無く、他のネットサイトよりも安く購入出来たので良かったです。

対象商品 : 35164773
2022-01-07
用途: 加工業
藤原

質問お願いします。この商品の表示の仕方が解りずらいのですが100丸サイズで長さ1000㍉で販売価格と理解して良いのですか、お答えお願いいたします。

MonotaROからの回答

ウレタン100の100はTR100-90というグレードの100をあらわしており、径ではありません。
また、レビューでは、質問を受け付けておりません。問合せ窓口より、ご質問ください。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする