タイガースポリマー
極薄シリコンシート
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。
・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。
・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)
10
幅(mm)
500
硬度
(タイプA):47
伸び(%)
460
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.4(96)
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35164938
-
0.1
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35164947
-
0.2
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35164956
-
0.3
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長