ロープ式ウインチプーラー

ロープ式ウインチプーラー - プーラーロープ式ウインチプーラー - プーラー
(2件のレビュー)

林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。

用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35163233No.A01台ウインチ本体のみ
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35163249No.A201セットウインチ本体と6mロープ
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35163258No.A501セットウインチ本体と15mロープ
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
35163267No.A1001セットウインチ本体と30mロープ
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35163258
2020-04-24
用途: 庭木などの伐採用
その他業種

ロープなのでワイヤーよりは使い勝手がいいです。
10m程の木を伐採時に使用しましたが特に問題ありません。

対象商品 : 35163258
2019-03-20
用途: 伐倒木の引き寄せと、伐倒時の方向修正。
その他業種

巻き上げと、巻き戻しの切り替えがスムーズに出来るようにしてほしい。例えば、レバーの操作だけで切り替えできる様にしてもらいたい。この製品みたいに板バネを強い力で押し込んだり、裏側から押し上げたりとかなり不便に感じた。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする