曜日別特売

アルコール製剤 パストリーゼ77

アルコール製剤 パストリーゼ77 - ドーバー酒造アルコール製剤 パストリーゼ77 - ドーバー酒造アルコール製剤 パストリーゼ77 - ドーバー酒造アルコール製剤 パストリーゼ77 - ドーバー酒造アルコール製剤 パストリーゼ77 - ドーバー酒造
(24件のレビュー)

アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。

成分アルコールほか種別食品添加物アルコール濃度(w/w%)77
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35164965500ml スプレーボトルタイプ1本(500mL)0.5
オープン
1,398
1,510(税込)
当日出荷
35164974500ml 付替タイプ1本(500mL)0.5
オープン
1,290
1,393(税込)
当日出荷
351649831L スプレーボトルタイプ1本(1L)1
オープン
2,290
2,473(税込)
当日出荷
351649991L 付替タイプ1本(1L)1
オープン
1,990
2,149(税込)
当日出荷
351650085L1個(5L)5
オープン
5,498
5,938(税込)
当日出荷
35165017ポンプ800ml1本(800mL)0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 手の消毒
その他業種

新型コロナの流行による感染予防のために購入しました。5Lを購入しましたがなかなかなくなりません。信頼できる銘柄のアルコールなので安心感があります。

対象商品 : 35164965
2026-02-20
用途: 店舗食品消毒
サービス業

調理使用時などの調理器具の消毒から様々に使用できるのが安心です。

2025-05-29
用途: 事務所の掃除・自宅の掃除・キッチンの掃除など
池田モータース

10年ぐらい使っています。
酒造屋さんのアルコールなので安心して使っています。
洋菓子店でも見かけます。
前は製菓材料で購入していましたが、工場のものを頼むようになりモノタロでも
購入できたるので助かっています。

1が参考にしています
2025-04-01
用途: 台所やテーブルの消毒として
建設業・工事業

見つからないものはないモノタロウさんで
送料無料になるまでいろんな商品を
まとめて購入しました。
送料も無料になるし、確実に配送されるので
非常に便利だと思います。

対象商品 : 35165008
2024-08-16
用途: キッチン周りの消毒
合同会社楢木こうじ飲食業

大容量なのでありがたいです。
食品にも直接吹きかけられるとても優秀なアルコールだと思います。お値段は通常のアルコールよりかは高いかもしれませんが、安全面等考慮して妥当な値段かと思います。

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 日常の除菌
卸売・小売業

食品にも使えて、子供も安全に使えるのが嬉しい
今ではあらゆる日常で使用している

1が参考にしています
2024-09-30
用途: 毎日の職場の清掃時の拭き掃除の時に消毒を兼ねて使用しています。
建設業・工事業

コロナ以降、毎日パストリーゼ77を使用してあらゆる手に触れるものを消毒しています。
手が荒れないので助かっています。

2024-09-03
用途: まな板や食卓、食品に近い場所で使用
サービス業

安心安全と聞いて使用しています。
匂いも少なくまな板や冷蔵庫などの取手にも
安心して使ってます。
詰め替えもリピしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする