曜日別特売
モノタロウ

コーンベッド 内径220Φ 1kg

コーンベッド 内径220Φ 1kg - モノタロウコーンベッド 内径220Φ 1kg - モノタロウコーンベッド 内径220Φ 1kg - モノタロウ
(6件のレビュー)

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。

用途
コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
質量(kg)約1内径(Φmm)約220材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
注意
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします。屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※袋内に臭いがこもっております。必ず開封時にはマスク等を着用して作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※コーン底部の幅がコーンベッド内径より小さなコーンには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35847237-1個
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35847246-1セット(10個)
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 工事現場のカラーコーンの転倒防止(重し)として使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

カラーコーンの転倒防止用に使用しました。内径約220mmで取り付けが簡単で、1kgあるので風で倒れやすい場所でも安定感が出ました。ゴム製で床面になじみやすく扱いやすいです。ゴム特有のにおいは少しあります。

対象商品 : 35847237
2022-12-22
用途: 測量作業
その他業種

他社の2Kgを使っていましたが持ち運びに重いので、交通量が少ないときは、今回の
1kgを使い、国道など大型車の通行が多いときに必要に応じて2個にして対応しています。
モノタロウH700mmコーン用でしょうか。ガタ付かずにセットできました。
H400mmコーンだと大きめです。

対象商品 : 35847237
2023-11-02
用途: ミニコーン 高さ450mm のベッドとして使用
不動産業

ミニコーン 高さ450mm のベッドとして使用。少し浮くが用途にはまにあった。廉価である。

1が参考にしています
対象商品 : 35847237
2022-05-13
用途: 注意喚起のミニコーン用
教育・研究機関

ミニコーンの重し用に購入した。ミニコーン自体が軽いので、こちらを2つセットしても強風だと飛ばされる…と思う。これから経過をみるしかないが、設置場所は南面で紫外線ダメージを受けるため耐久性が不安。2年持ってくれると有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 35847237
2020-03-27
用途: 道路作業時の安全確保
製造業

道路での作業時、伸縮コーンを使っているのですが、重りが内蔵されていない為、強風時は風で飛ばされないかヒヤヒヤ物でした。
多少ガサばりますがコーンには必需品です。
ゴム臭いのは倉庫に入れて置くので気になりません。
室内保管ならビニール袋にでも入れて置けば良い事ですから。
水性のタイヤワックスを塗れば多少は良くなります。

3が参考にしています
対象商品 : 35847237
2019-09-13
用途: 駐車場に子供がはいらないよう
教育・研究機関

このサイズが店舗になかったので助かりました。リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする