エアマスター トライセルE

エアマスター トライセルE - ケープ

背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。
メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。
小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。
呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。
カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。

材質マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)ポンプサイズ300×88×132mm(ポンプフック除く)設定範囲体重:20~90kg機能メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能仕様エアセル数:24本(1本ずつ交換可)電源(V)AC100・50/60Hz・12Wセット内容エアマットレス、エアポンプ、専用カバー内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37205447CR-3300-9054-11840×1920×100マットレス:4.2、エアポンプ:2.5
140,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37205465CR-3330-9054-12900×1920×100マットレス:4.6、エアポンプ:2.5
140,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする