曜日別特売

シャワーいす

シャワーいす - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

座面が大きなシャワーいすです。
高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。
立ち上がり時に便利な取手付きです。

材質フレーム/アルミニウム、座面/PE(ポリエチレン)質量(kg)1.8タイプ背無し耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×390~570座面高さ(mm)350~530(座面中央の最も低い部分)アズワン品番0-9847-13座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300パイプ先端径(Φmm)26.4内容量1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37205526NC342
6,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37205526
2021-11-03
用途: 入浴時
その他業種

座面が滑りにくく、縦横が広いので安心して使える。高さ調節ができるのも良い、が、最低高がもう一段低いと良いと思った。

対象商品 : 37205526
2019-10-19
用途: 浴室での使用に最適
教育・研究機関

股関節を手術したため浴室で椅子が必要になり購入しました。軽くて丈夫で、座面が広いのがとてもいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする