曜日別特売

セラチューブ(ブリスターパック)

セラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&Mセラチューブ(ブリスターパック) - D&M

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)
耐久性に優れハードトレーニングに対応

付属品マニュアル材質天然ゴム長さ(m)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37205955#TTB-11イエロー7.262-0872-69
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37206016#TTB-12レッド7.762-0872-70
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37206034#TTB-13グリーン8.162-0872-71
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37206043#TTB-14ブルー8.762-0872-72
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
37206068#TTB-15ブラック9.162-0872-73
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
37206077#TTB-16シルバー1062-0872-74
2,700
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする