曜日別特売

セラバンド ループ (ブリスターパック)

セラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&Mセラバンド ループ (ブリスターパック) - D&M

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(バンドループタイプ)
つなぎ目のないループ状
7.5cm×円周90cm マニュアル付き

材質天然ゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37206113#TLB-2レッド62-0873-20
1,800
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37206129#TLB-3グリーン62-0873-21
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37206147#TLB-4ブルー62-0873-22
2,000
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
37206095#TLB-1イエロー62-0873-19
1,700
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする