曜日別特売

携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー)

携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) - ドリテック携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) - ドリテック携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) - ドリテック携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) - ドリテック
(2件のレビュー)

外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。
強モード、弱モード2つのモードがあります。
赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。

仕様吐出時間:最長40秒(強モード)付属品収納袋材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン質量(g)約240(電池含む)使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)アズワン品番62-3780-58防滴構造IPX4水タンク容量(mL)約140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37206314PW-100WT
オープン
2,688
2,957(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おしり洗浄機 HANDY SHOWER ドリテック PW-100
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: トイレで試しに使いました
有限会社たつみ運送

水圧が低い、4・5回で終了しました。買わないほうが良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品 : 37206314
2022-11-19
用途: キャンプでお尻を洗うために買いました。
有限会社たつみ運送

キャンプ場にはウォシュレットの付いている、トイレが近くに有り使用しませんでした。家で使ってみましたが、強にしても非常に弱いと思いました、4・5回使いましたが、水が出ず不動の状況に成り、電池を交換しても不動です。購入はしては駄目です。高価では無いですが
後悔します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする