家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座

家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座 - パナソニックエイジフリー・ライフテック

ひじ掛けがはね上げられ、ひろびろスペースで移乗や拭き取り介助がラク

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945内容量1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37206734PN-L23406消臭液1本、便座カバー1枚本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン20.5プラスチック62-6859-59
87,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206743PN-L23407消臭液1本、便座カバー1枚本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム、合成皮革21ソフト62-6859-60
91,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206768PN-L23408消臭液1本本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン21.5あたたか62-6859-61
99,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206829PN-L23416消臭液1本、便座カバー1枚本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン21脱臭 プラスチック62-6859-62
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206838PN-L23417消臭液1本、便座カバー1枚本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム、合成皮革21.5脱臭 ソフト62-6859-63
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206856PN-L23418消臭液1本本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン22脱臭 あたたか62-6859-64
122,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする