パナソニックエイジフリー・ライフテック
シャワーチェア ユクリア ミドルSP腰当付おりたたみN
背中が洗いやすく円背の方も座りやすい腰当て、ひじ掛け付きです。
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
SIAA防かび加工
やわらかクッションで安心、快適
円背の方も奥まで座れるタイプ
材質
脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂、高さ調整バネ/ステンレス
寸法(mm)
455×490~575×480~580
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
360~460(20mmピッチ・6段階調整)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
415×315
折りたたみ寸法(mm)
455×200×660~760
パイプ先端径(Φmm)
29
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207039
PN-L42021A
ブルー
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37207057
PN-L42021D
オレンジ
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37207066
PN-L42021BR
ブラウン
¥
27,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください