曜日別特売

メイト・ベッドパッド

メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)メイト・ベッドパッド - Conni(コニー)

尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。
ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。
ベッドサイズを問わずシーツの上に乗せるだけで直接その上でおやすみいただけます。
縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。
軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。

寸法(cm)85×95材質表地/ポリエステル100%、吸水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%吸水量(L)8時間最大2(1度に約800mL)洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37207084CCD-085095-25-1TBティールブルー
5,780
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
37207093CCD-085095-25-1薄むらさき
5,780
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベッドパッド(62-7114-72~75)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする