Richell(リッチェル)
すべり止め浴そう台N(防カビプラス)
足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
材質
脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
100
パイプ先端径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
天板寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207513
19203
ピンク
2.7
コンパクト
340×300
7-1843-11
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
37207608
19206
ピンク
3
ワイド
400×300
7-1949-21
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
37207538
19204
グリーン
2.7
コンパクト
340×300
7-1843-13
¥
20,000
取扱い終了
37207626
19207
グリーン
3
ワイド
400×300
7-1949-22
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください