フェニックス
アラ!ドライナリシング 全身清拭料
お湯のいらない全身清拭料です。
入浴が困難な方に、拭くだけでお風呂に入ったようなさっぱり感です。
成分
水、エタノール、グリチルリチン酸ジカリウム、ヤシ油、その他
種別
詰替え用
寸法(mm)
214×125×245
容量(L)
4
香り
オレンジの香り
アズワン品番
7-2129-02
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207687
-
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください